Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresatrice verticale OF 1100-E
Potente fresatrice verticale da 1100 watt nella categoria da 8 mm dalla precisione elevata per un comfort di lavorazione ottimale e controllo elettronico della velocità.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pre-selezione della velocità in base ai vari materiali e agli utensili di fresatura utilizzati
Manopola elettronica zigrinata
Andamenti di fresatura ottimali in legno, plastica e alluminio
Controllo elettronico costante per assicurare la corretta velocità di rotazione
Protezione dell'operatore e del motore
Avvio graduale
Presa permanentemente affidabile dell'utensile
- Battuta di profondità della fresatura sul manico di sinistra
- Interruttore di accensione/spegnimento con sistema antiaccensione sul manico di destra
Semplice utilizzo
Manico in gomma e baricentro basso
Inserimento preciso e delicato
2 colonne di corsa di fresatura in alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità
Precisa
Arresto parallelo con regolazione di precisione di 0,1 mm e adattatore
Per una fresatura precisa con dime
Sistema manicotto di guida regolato in fabbrica
Semplice regolazione della profondità di fresatura
Con un'impostazione approssimativa e una regolazione precisa di 0,1 mm
Lavoro preciso e sostituzione rapida della fresa
Mandrino a pinza di precisione e blocco mandrino
Lavoro pulito
La colonna sinistra della corsa di fresatura può essere ruotata di 360°, sistema di aspirazione polveri brevettato
Per un'aspirazione efficiente, si consiglia l'aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatico industriale e l'attacco universale per utensili elettrici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.