Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresatrice oer giunzioni invisibili OVVO®
Fresatrice progettata specificamente per la realizzazione di fresature per le giunzioni invisibili OvvO® per effettuare degli assemblaggi di pannelli. Fresatrice pratica e comoda per realizzare in modo rapido e preciso le fresature ideale per l’assemblaggio di pannelli in legno, truciolare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 90° con arresto a 45°
- Regolazione precisa dello spessore del pannello
- Include una guida per la realizzazione di più fresature
- Posizionamento della macchina mediante inserti a scomparsa. Non è necessario prendere misure
- Doppia base antislittamento con protezione per non danneggiare le superfici
- Interruttore facilmente raggiungibile con possibilità d’arresto per l’uso continuo
- Attacco per il collegamento esterno ad un aspiratore con uscita canalizzata di trucioli (Ø 32 mm)
- Selettore rapido della fresa per distinte dimensioni degli assemblaggi senza necessità di ulteriori regolazioni nella macchina
- Carcassa ingranaggi in metallo
- Viene fornita in una robusta valigetta
- Viene anche fornita una fresa per le giunzioni Ovvo MAXI
- 3 anni di garanzia sull’utensile
La fresatrice permetterà al sistema di giunzioni invisibili OVVO® di effettuare una grande varietà di assemblaggi diretti o ad angolo in modo tale da soddisfare qualsiasi richiesta e necessità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.