Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresatrice oer giunzioni invisibili OVVO®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresatrice oer giunzioni invisibili OVVO®

Fresatrice progettata specificamente per la realizzazione di fresature per le giunzioni invisibili OvvO® per effettuare degli assemblaggi di pannelli. Fresatrice pratica e comoda per realizzare in modo rapido e preciso le fresature ideale per l’assemblaggio di pannelli in legno, truciolare

  • Tensione nominale: 230 V
  • Frequenza: 60 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Potenza assorbita: 1000 W
  • Numero di giri a vuoto max: 27000 G/min
  • Numero di giri max al carico nominale: 27.000 G/min
  • Lunghezza piastra base x larghezza piastra base: 210 x 196 mm
  • Angolo taglio obliquo min/max: 45-90 Gradi
  • Tipo filettatura x diametro filettatura alberino: M1
  • Larghezza fresata: 11,8 mm
  • Lunghezza: 340 mm
  • Peso dispositivo: 3,6 kg
  • Lunghezza cavo: 2,5 m