Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresatrice oer giunzioni invisibili OVVO®
Fresatrice oer giunzioni invisibili  OVVO<SUP>®</SUP> - 1
Fresatrice oer giunzioni invisibili  OVVO<SUP>®</SUP> - 2
Fresatrice oer giunzioni invisibili  OVVO<SUP>®</SUP> - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresatrice oer giunzioni invisibili OVVO®

Fresatrice progettata specificamente per la realizzazione di fresature per le giunzioni invisibili OvvO® per effettuare degli assemblaggi di pannelli. Fresatrice pratica e comoda per realizzare in modo rapido e preciso le fresature ideale per l’assemblaggio di pannelli in legno, truciolare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Angolo di taglio regolabile da 0° a 90° con arresto a 45°

  • Regolazione precisa dello spessore del pannello

  • Include una guida per la realizzazione di più fresature

  • Posizionamento della macchina mediante inserti a scomparsa. Non è necessario prendere misure

  • Doppia base antislittamento con protezione per non danneggiare le superfici

  • Interruttore facilmente raggiungibile con possibilità d’arresto per l’uso continuo

  • Attacco per il collegamento esterno ad un aspiratore con uscita canalizzata di trucioli (Ø 32 mm)

  • Selettore rapido della fresa per distinte dimensioni degli assemblaggi senza necessità di ulteriori regolazioni nella macchina

  • Carcassa ingranaggi in metallo

  • Viene fornita in una robusta valigetta

  • Viene anche fornita una fresa per le giunzioni Ovvo MAXI

  • 3 anni di garanzia sull’utensile
Indicazione

La fresatrice permetterà al sistema di giunzioni invisibili OVVO® di effettuare una grande varietà di assemblaggi diretti o ad angolo in modo tale da soddisfare qualsiasi richiesta e necessità

Garanzia 3 anni