Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fresatrice per lamelle di giunzione elet

Fresatrice lamellare per professionisti

Una buona fresatrice lamellare deve essere robusta e resistente, ma anche leggera e facile da maneggiare. Questo consente all’operatore un utilizzo continuativo, senza stancarsi in modo eccessivo. La scelta della fresatrice dipende dal tipo di lavoro che si svolge abitualmente, perché non tutti i modelli sono identici tra di loro. Le lamellatrici consentono di creare collegamenti con angolo di taglio regolabile, da 0° fino a un massimo di 90°.
La fresatrice per lamelle in legno HVF 800 è un potente utensile da 800 watt, con sistema di estrazione della polvere integrato. Il manico ondulato è particolarmente ergonomico e garantisce una perfetta trasmissione della forza e un utilizzo ottimale; la guida a due colonne ha marcature centrale ed esterna ben visibili sul pavimento e sulla piastra anteriore, che facilitano un lavoro preciso e sicuro. Per proteggere le mani dalle lame questa fresa per lamello è munita di una piastra in plastica, che si può applicare o togliere a seconda dei casi. L’interruttore di accensione di questo modello permette di spegnere rapidamente l’utensile, si può anche bloccare per un lavoro continuo.
A questa pagina del nostro store è disponibile anche una fresatrice per giunzioni invisibili OvvO; si tratta di una fresatrice lamellare per legno progettata per la realizzazione di fresature per le giunzioni di tipo OvvO, adatte all’assemblaggio dei pannelli. Permette di regolare con precisione lo spessore del pannello su cui utilizzare la fresa; offre una doppia base antislittamento e carcassa e ingranaggi in metallo, che rendono l’attrezzo robusto e resistente all’utilizzo continuativo nel corso del tempo.
Tra le fresatrici elettriche quelle lamellari sono decisamente molto particolari. Sono infatti dette anche fresatrici per giunzioni a biscotto, in quanto incidono nel legno degli spazi in cui si inserisce un apposito biscotto, ossia un tassello in legno di forma ovale.