Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 - 1
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 - 2
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 - 3
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 - 4
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 - 5
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 - 6
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 - 7
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 - 8
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 - 9
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 - 10
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresatrice per lamelle in legno HVF 800

Utensile potente e robusta da 800 watt con sistema di estrazione della polvere integrato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pannello frontale girevole con scala


Per collegamenti ad angolo da 0 a 90° con variazione continua e blocco a 22,5°, 45° e 67,5°, altezza regolabile




Ergonomia


Il pratico manico ondulato garantisce una trasmissione della forza e un utilizzo ottimale




Finitura


Guida a due colonne con marcature centrale ed esterna chiaramente visibili sul pavimento e la piastra anteriore




Sicurezza sul lavoro


La piastra in plastica collegabile protegge le mani dalle lame




Pulizia


Sistema integrato di estrazione della polvere per un lavoro pulito




Comfort


Interruttore on/off di facile accesso con opzione di bloccaggio per il funzionamento continuo




Sostituzione rapida della lama


Blocco motore




Regolazione accurata


Profondità di taglio predefinita per pannelli di giunzione in legno

Indicazione

Utilizzabile con la fresa a tasca in resina