Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800
Utensile potente e robusta da 800 watt con sistema di estrazione della polvere integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pannello frontale girevole con scala
Per collegamenti ad angolo da 0 a 90° con variazione continua e blocco a 22,5°, 45° e 67,5°, altezza regolabile
Ergonomia
Il pratico manico ondulato garantisce una trasmissione della forza e un utilizzo ottimale
Finitura
Guida a due colonne con marcature centrale ed esterna chiaramente visibili sul pavimento e la piastra anteriore
Sicurezza sul lavoro
La piastra in plastica collegabile protegge le mani dalle lame
Pulizia
Sistema integrato di estrazione della polvere per un lavoro pulito
Comfort
Interruttore on/off di facile accesso con opzione di bloccaggio per il funzionamento continuo
Sostituzione rapida della lama
Blocco motore
Regolazione accurata
Profondità di taglio predefinita per pannelli di giunzione in legno
Utilizzabile con la fresa a tasca in resina
Per giunzioni sicure e precise in pannelli di legno duro, legno tenero, truciolari e plastica con pannelli di giunzione in legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.