Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento frese in carburo metallico Taglio SPEED 10 pezzi
Fresa ad alte prestazioni con speciale taglio SPEED e rivestimento innovativo per prestazioni di lavorazione eccellenti e lunga durata nella lavorazione di acciaio, acciaio inossidabile e ghisa. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prestazioni di taglio fino al 100% superiori per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile rispetto alle frese convenzionali
Progettato per ottenere un'elevata rimozione del materiale senza influire negativamente sulle vibrazioni per l'utente
Fresatura aggressiva, trucioli di grandi dimensioni, elevata rimozione del materiale
Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità, inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
Durante l'uso, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, quali protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi che la rotazione e il serraggio dell'attacco dell'utensile siano corretti. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Attacchi utensile adatti: Albero a trasmissione flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.
Sbavatura, lavorazione di contorni, lavorazione di superfici, lavorazione di cordoni di saldatura, sagomatura, levigatura di ghisa, smussatura e arrotondamento dei bordi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.