Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresetta in metallo duro Denti in ACCIAIO INOX

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresetta in metallo duro Denti in ACCIAIO INOX

Fresetta ad alte prestazioni con innovativa geometria dei denti per prestazioni di taglio eccezionali durante la lavorazione di acciaio inossidabile (INOX).
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
  • Prestazioni di taglio fino al 100% maggiori durante la lavorazione di acciaio inossidabile rispetto alle fresette con sistema di denti sfalsati standard

  • Elevata qualità delle superfici grazie alla formazione ottimale di trucioli

  • Fresatura regolare e maneggevolezza eccellente

  • Funzionamento pratico con rumorosità e vibrazioni estremamente basse

  • La speciale geometria di taglio riduce lo sviluppo di calore e previene la decolorazione sul pezzo in lavorazione.

  • Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati
Indicazione

Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio estremamente elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.