Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresetta in carburo metallico con dentatura ALU
Utensile specializzato per la lavorazione di metalli morbidi non ferrosi quali alluminio e leghe di alluminio <= 10% silicone, rame, ottone e zinco. Ideali anche per materie plastiche e legno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata percentuale di rimozione dei trucioli con elevate prestazioni di truciolatura e bassa aderenza del materiale
- Geometria di taglio ottimizzata in base all'applicazione con sfaccettatura
- Fresatura uniforme con un'elevata velocità di taglio
- Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati
Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio estremamente elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.
Per la lavorazione di contorni, sbavatura fori interni, fresatura per la preparazione di saldature, fresatura (sbavatura, lavorazione dei cordoni saldati, profilatura, ecc.), nonché per i componenti più piccoli e delicati nella costruzione di macchine e stampi e nella costruzione di modelli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.