Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresetta in carburo metallico con denti 3R

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresetta in carburo metallico con denti 3R

Fresetta estremamente robusta, resistente agli urti per sgrossatura di acciaio con durezza < 55 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali e metalli duri non ferrosi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Elevata rimozione di materiale per impieghi pesanti

  • La geometria del tagliente ad alte prestazioni riduce al minimo le rotture dei denti, le sfaldature e la rottura della testa.

  • Utilizzo possibile anche a basse velocità grazie ai nuovi denti 3R

  • Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Indicazione

Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.