Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresetta in carburo metallico con denti MZ
Utensile specializzato per la micro-lavorazione con eccellente qualità della superficie su quasi tutti i materiali, quali acciaio, con una durezza di < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, titanio, materiali duri e resistenti (ad esempio Hardox), metalli duri non ferrosi e legno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A differenza delle mole abrasive a punta, la geometria non cambia a causa dell'usura e le vibrazioni e la rumorosità sono notevolmente ridotte
- Realizzata in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l'ispezione completa dei collegamenti saldati
- Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Spostare la fresetta rapidamente e in modo sincrono sopra il pezzo da lavorare al fine di produrre un superficie fine. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.
Per applicazioni in cui vengono solitamente utilizzate le mole abrasive a punta, ma dove è richiesta una maggiore asportazione di materiale. Per lavorazione fine, affilatura di utensili da taglio, correzioni nella fabbricazione di utensili e stampi, nonché in lavori di intonaco molto fini e rimacinazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.