Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresetta in carburo metallico Dentatura SPEED
Fresetta ad alte prestazioni con geometria speciale dei denti SPEED e rivestimento innovativo per prestazioni di taglio eccezionali e lunga durata durante la lavorazione di acciaio, acciaio inossidabile e ghisa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Prestazioni di taglio fino al 100% superiori per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile rispetto al sistema a denti sfalsati delle fresette convenzionali
- Progettata per ottenere un'elevata rimozione del materiale senza influire negativamente sulle vibrazioni per l'utente
- Fresatura aggressiva, trucioli di grandi dimensioni, elevata capacità di rimozione del materiale
- Realizzata in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati
- Confezione realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), riciclabile al 100% con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Durante l'uso, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, quali protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto delle raccomandazioni sul numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) per il materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima dell'uso, assicurarsi che la concentricità sia perfetta e che il serraggio dell'attacco dell'utensile funzioni correttamente. Non impostare una lunghezza di serraggio troppo corta. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza del gambo. A causa delle elevate prestazioni di taglio, si può verificare una scoloritura del gambo. Ciò è dovuto alla temperatura estremamente elevata e non costituisce un rischio per la sicurezza. La lavorazione è solitamente in controcorsa. Attacchi utensile adatti: Albero a trasmissione flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.
Sbavatura, contorno bordi, lavorazione delle superfici, lavorazione cordoni di saldatura, stampaggio, intonacatura in fusione, smussatura e bordi arrotondati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.