Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresetta in carburo metallico Dentatura SPEED

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresetta in carburo metallico Dentatura SPEED

Fresetta ad alte prestazioni con geometria speciale dei denti SPEED e rivestimento innovativo per prestazioni di taglio eccezionali e lunga durata durante la lavorazione di acciaio, acciaio inossidabile e ghisa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Prestazioni di taglio fino al 100% superiori per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile rispetto alle fresette in carburo metallico con sistema di taglio doppio tradizionale

  • Progettata per ottenere un'elevata rimozione del materiale senza influire negativamente sulle vibrazioni per l'utente

  • Fresatura aggressiva, trucioli di grandi dimensioni, elevata capacità di rimozione del materiale

  • Realizzata in conformità ai rigorosi standard di qualità, inclusa l'ispezione completa dei collegamenti saldati

  • Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Indicazione

Durante l'uso, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, quali protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto delle raccomandazioni sul numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) per il materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima dell'uso, assicurarsi che la concentricità sia perfetta e che il serraggio dell'attacco dell'utensile funzioni correttamente. Non impostare una lunghezza di serraggio troppo corta. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza del gambo. A causa delle elevate prestazioni di taglio, si può verificare una scoloritura del gambo. Ciò è dovuto alla temperatura estremamente elevata e non costituisce un rischio per la sicurezza. La lavorazione è solitamente in controcorsa. Attacchi utensile adatti: Albero a trasmissione flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.