Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresetta in carburo metallico con denti MX

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresetta in carburo metallico con denti MX

Fresetta standard con sistema di denti sfalsati per la lavorazione universale di acciaio con una durezza di < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, materiali duri e resistenti (ad esempio Hardox) e metalli duri non ferrosi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 38
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
  • Produzione di trucioli corti e superfici di elevata qualità

  • Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati

  • Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Indicazione

Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.