Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresetta in metallo duro Denti ALU

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresetta in metallo duro Denti ALU

Utensile specializzato per la lavorazione di metalli morbidi non ferrosi quali alluminio e leghe di alluminio <= 10% silicone, rame, ottone e zinco. Ideali anche per materie plastiche e legno.

  • Diametro albero: 6 mm
  • Materiale da lavorare: Metallo non ferroso
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Tipo dentatura: ALU
  • Materiale di taglio: HM
  • Superficie: Grezzo
  • Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Efficienza di taglio (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Qualità finitura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Comportamento guida (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Forma gambo: Cilindrico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Forma Diametro testa x lunghezza tagliente Lunghezza Diametro albero Numero UI
Prezzo/UI
0616001411
Forma cilindrica con taglio dritto 6 x 16 mm 50 mm 6 mm
1 pz.
0616001441
Forma cilindrica con taglio dritto 12 x 25 mm 65 mm 6 mm
1 pz.
0616002411
Forma cilindrica 6 x 16 mm 50 mm 6 mm
1 pz.
0616002441
Forma cilindrica 12 x 25 mm 65 mm 6 mm
1 pz.
0616004411
Forma semi-circolare 6 x 18 mm 50 mm 6 mm
1 pz.
0616004441
Forma semi-circolare 12 x 25 mm 65 mm 6 mm
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
  • Elevata percentuale di rimozione dei trucioli con elevate prestazioni di truciolatura e bassa aderenza del materiale

  • Geometria di taglio ottimizzata in base all'applicazione con sfaccettatura

  • Fresatura uniforme con un'elevata velocità di taglio

  • Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati
Indicazione

Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio estremamente elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.