Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz
Fresette standard con sistema di denti sfalsati per lavorazione universale di acciaio con durezza < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, materiali duri e resistenti (ad esempio Hardox) e metalli duri non ferrosi. Disponibile in valigetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Fresette standard con sistema di denti sfalsati per lavorazione universale di acciaio con durezza < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, materiali duri e resistenti (ad esempio Hardox) e metalli duri non ferrosi. Disponibile in valigetta del sistema ORSY®.
- Produzione di trucioli corti e superfici di elevata qualità
- Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l'ispezione completa dei collegamenti saldati
- Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante l'uso, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, quali protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.
- Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive.
- Prima di iniziare il lavoro, accertarsi che la rotazione e il serraggio dell'attacco dell'utensile siano corretti. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell'albero a causa di prestazioni di taglio elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall'utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza.
- I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario.
- Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.
Sbavatura, lavorazione di contorni, lavorazione di superfici, lavorazione di cordoni di saldatura, sagomatura, smussatura/arrotondamento dei bordi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.