Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz
Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz - 1
Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz - 2
Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz - 3
Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz

Fresette standard con sistema di denti sfalsati per lavorazione universale di acciaio con durezza < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, materiali duri e resistenti (ad esempio Hardox) e metalli duri non ferrosi. Disponibile in valigetta del sistema ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Produzione di trucioli corti e superfici di elevata qualità

  • Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l'ispezione completa dei collegamenti saldati

  • Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
Indicazione
  • Durante l'uso, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, quali protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.

  • Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive.

  • Prima di iniziare il lavoro, accertarsi che la rotazione e il serraggio dell'attacco dell'utensile siano corretti. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell'albero a causa di prestazioni di taglio elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall'utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza.

  • I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario.

  • Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.