Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura 3R 5 pz
Fresette estremamente robuste e resistenti agli urti per taglio grezzo in acciaio con durezza < 55 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali e metalli duri non ferrosi. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata asportazione di materiale per impieghi pesanti
- L'angolo di spoglia ad alte prestazioni riduce al minimo le rotture dei denti, le sfaldature e la rottura della testa
- Utilizzabile anche a basse velocità grazie ai nuovi denti 3R
- Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati
- Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, ad esempio protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.
- Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive.
- Prima di iniziare il lavoro, accertarsi che la rotazione e il serraggio dell'attacco dell'utensile siano corretti. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza del gambo. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza.
- I materiali generalmente vengono lavorati in senso antiorario.
- Attacchi utensili idonei: attacchi per albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.
Per le applicazioni più difficili in cantieri navali, fonderie e nell'industria siderurgica. Per l'uso in tutte le aree di produzione con condizioni di fabbricazione difficoltose che causano frequenti rotture o danni dei denti delle frese convenzionali. Adatto per applicazioni con un elevato angolo di avvolgimento, per la fresatura di profili stretti e per applicazioni che non consentono un elevato numero di giri.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.