Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MX 5 pz
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MX 5 pz - 4
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MX 5 pz - 1
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MX 5 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MX 5 pz

Frese standard con sistema di denti sfalsati per lavorazione universale di acciaio con durezza < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, materiali duri e resistenti (ad esempio Hardox) e metalli duri non ferrosi. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 5 PZ
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso
  • Per durezze fino a: 60 HRC
  • Qualità: Würth-Standard
  • Tipo dentatura: MX
  • Materiale di taglio: HM
  • Superficie: Base
  • Diametro codolo: 6 mm