Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento fresette in carburo metallico dentellatura MZ 5 pz
Utensili speciali per la microlavorazione di quasi tutti i materiali con elevatissima qualità delle superfici, ad esempio acciaio < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, titanio, materiali duri e resistenti (ad es. Hardox), metalli duri non ferrosi e legno. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A differenza delle mole abrasive a punta, la geometria non cambia a causa dell'usura e l'innovativo interblocco meccanico su scala microscopica riduce notevolmente le vibrazioni e il rumore
- Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati
- Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, ad esempio protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.
- Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive.
- Prima di iniziare il lavoro, accertarsi che la rotazione e il serraggio dell'attacco dell'utensile siano corretti. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza del gambo. Spostare la fresetta sul pezzo in lavorazione in maniera rapida e sincrona, per ottenere una superficie fine.
- Attacchi utensili idonei: attacchi per albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.
Per applicazioni che normalmente richiedono mole abrasive a punta ma con elevata velocità di asportazione del materiale. Lavori di finitura, affilatura di utensili da taglio, correzioni nella fabbricazione di utensili e stampi, lavori di rettifica di precisione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.