Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Frusta per miscelatore R I

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Frusta per miscelatore R I

Per materiali fluidi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Diametro cesto Quantità min/max di materiale miscelabile Per mandrino macchina Numero UI
Prezzo/UI
071395 103
590 mm 120 mm 20-30 kg SW10 mm
1 pz.
071395 101
590 mm 100 mm 10-25 kg SW10 mm
1 pz.
071395 100
400 mm 80 mm 5-10 kg SW8 mm
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
Effetto di miscelazione:


Dall'alto verso il basso

Indicazione

* Per fruste con attacco a stelo di misura 8/10, si consiglia di utilizzare il trapano avvitatore Würth BS 13-SEC POWER 07023151