Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Frusta per miscelatore R II

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Frusta per miscelatore R II

Per materiali adesivi ad alta viscosità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Diametro cesto Quantità min/max di materiale miscelabile Per mandrino macchina Numero UI
Prezzo/UI
071395 113
590 mm 140 mm 25-35 kg M14
1 pz.
071395 110
400 mm 90 mm 5-10 kg SW8 mm
1 pz.
071395 112
590 mm 120 mm 15-25 kg SW10 mm
1 pz.
071395 111
590 mm 120 mm 15-25 kg M14
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
Effetto di miscelazione:


Dal basso verso l'alto

Indicazione

* Per fruste con attacco esagonale di misura 8-10 mm, si consiglia di utilizzare il trapano avvitatore Würth BS 13-SEC POWER 07023151