Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fune ad anello continuo
Fune di sollevamento estremamente flessibile, utilizzabile per carichi di diversa tipologia, permette di non danneggiare le superfici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- In poliestere ad alta resistenza con fasce di tessuto intrecciate e con indicazione della portata (WLL - WORK LOAD LIMIT)
- Identificazione della portata con codifica a colore tra 1000 e 8000 kg
- Rischio di infortuni ridotto, rispetto all'uso di funi e catene in acciaio
- Fune ad anello continuo con etichetta informativa resistente allo strappo
- Conforme alla DIN-EN 1492-2
- Certificato GS
- Le funi ad anello continuo hanno una temperatura di esercizio comprese tra -40 °C e +100 °C
- Il peso ridotto e la grande versatilità permettono alle funi di sollevamento ad anello continuo di essere utilizzate con facilità, motivo per il quale sono utilizzate in aziende produttive e cantieri
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.