Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fune di collegamento con assorbitore di energia W201
con assorbitore di energia e moschettone
- Norma EN: 355
- Lunghezza: 130 cm
- Capacità di carico max: 140 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'utilizzo verticale e orizzontale
- Lunghezza: 1,3 m
- Fune con anima in poliammide diam. 12 mm
- Grande moschettone in acciaio per agganciarsi in modo facile e rapido su tubi con diametro max di 50 mm
- Omologata fino a 140 kg
- Conforme alla EN 355
- Peso: 940 g
Ideale per il montaggio di ponteggi, scaffali e parapetti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.