- Due moschettoni in alluminio con una chiusura a scatto doppia/fino ad un diametro massimo di 56 mm
- Moschettone collegato al dispositivo anticaduta retrattile con chiusura Auto-Block
- Assorbitore di energia
Categoria III PSA
Consente una protezione ottimale durante la salita e per tutti i lavori in progressione (tralicci, costruzione di piattaforme, tetti con punti di ancoraggio singoli, ecc.)
Per un ancoraggio per progressione. Quando l’utilizzatore cambia posizione, un moschettone rimane fissato al punto di ancoraggio fino a quando il secondo moschettone non viene agganciato nel punto di ancoraggio successivo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.