Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fune di collegamento a Y Dispositivo anticaduta a due braccia
- Norma EN: 354, 355
- Lunghezza: 1,5 m
- Ideale per: Tubo con diametro massimo fino a 59 mm
- Capacità di carico max: 100 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un ancoraggio rapido e semplice a tubi con ∅ fino a 59 mm con grande moschettone in acciaio
Consente una protezione ottimale durante la salita e la discesa in lavori che richiedono più spostamenti (lavori su tralicci, costruzione di ponteggi, ecc.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.