Corda per traino di auto
La corda per traino di auto è uno strumento molto importante soprattutto usato da chi non vuole correre il rischio di voler ricorrere a servizi esterni quando si trova ad essere in panne con l'automobile. Naturalmente la fune di traino per auto può essere usata dai professionisti, che si occupano anche di aiutare chi si trova bloccato con la propria automobile che non va più. Questi professionisti dovrebbero avere sempre a disposizione una corda da traino per auto, per effettuare il traino veicoli. La fune da traino per veicoli è realizzata appositamente per mettere in collegamento due automobili o due motoveicoli in generale, per realizzare una solida unione tra due vetture, in modo che una possa essere trasportata dall'altra. Naturalmente bisogna vedere anche quali sono tutte le normative che regolano l'utilizzo della fune di traino per i veicoli. Da questo punto di vista il Codice della Strada detta delle norme ben precise. Si possono utilizzare delle catene, delle barre rigide o appunto delle funi.
La caratteristica fondamentale, però, per tutti questi prodotti deve consistere nel fatto che devono essere robusti. In particolare il Codice della Strada stabilisce che la portata del cavo deve essere superiore del peso del veicolo che deve essere trainato. C'è anche una specifica corda per traino dei fuoristrada, ma in ogni caso, secondo le leggi, la fune che si utilizza deve essere sempre lunga almeno quattro metri. Molto importante, naturalmente, per evitare eventuali pericoli in cui si può incorrere, è l'atteggiamento prudente del guidatore. Quando, infatti, si traina un veicolo si deve guidare con cautela, non superando la velocità costante di 30 chilometri orari. Quando si usa un cavo da traino, si dovrebbero evitare anche le frenate brusche. Ecco perché, quando ci si trova vicino ad incroci o segnali di stop, bisogna rallentare anticipatamente. Ci sono poi anche tutte le norme relative al contemporaneo utilizzo di una corda da traino per auto. Si tratta di mantenere attivate le quattro frecce nell'auto che viene trainata e nel segnalare il cavo con un avvisatore. Per quanto riguarda i luoghi in cui una fune di questo tipo per trainare un veicolo può essere utilizzata, non ci sono specifiche limitazioni, anche se bisogna considerare che in autostrada o nelle strade extraurbane non è possibile trainare un'altra automobile. Non si può fare neppure in tangenziale e in tutti questi casi bisogna obbligatoriamente rivolgersi al soccorso stradale.