Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fune metallica con asola
Per una semplice installazione e regolazione. Non sono necessari preparativi
- Carico ammissibile: 0.6 kN
- Materiale: Acciaio
- Diametro fune di acciaio: 2 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sezione 7 x 7, diametro fune 2 mm
- Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata
- Possibilità di installazione in angolo senza profilati
Certificato Cradle to Cradle®
Impianti d'aerazione, impianti di condizionamento e riscaldamento, tubazioni, sistemi di supporto per cavi, diffusori, sospensioni di sicurezza, sospensioni di cavi, pannelli di isolamento per celle frigorifere, segnaletica, decorazione, controsoffitti, impianti automatici di trasporto, abbassamenti, pannelli solari e impianti fotovoltaici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.