Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fune metallica con filetto maschio M8
Fune metallica con filetto maschio M8 - 1
Fune metallica con filetto maschio M8 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fune metallica con filetto maschio M8

Per una semplice installazione e regolazione. Non sono necessari preparativi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Sezione 7 x 7, diametro fune di acciaio 2 mm

  • Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata

  • Possibilità di installazione ad angolo senza profilati


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.