Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fune metallica con filetto maschio M8
Fune metallica con filetto maschio M8 - 1
Fune metallica con filetto maschio M8 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fune metallica con filetto maschio M8

Per una semplice installazione e regolazione. Per questo non sono necessari altri preparativi.

  • Lunghezza terminale cavo: 70 mm
  • Carico ammissibile: 550 N
  • Materiale: Acciaio
  • Lunghezza: 45 mm
  • Filettatura di collegamento: M8
  • Diametro fune di acciaio: 2 mm
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza fune di acciaio Peso prodotto (per pezzo) Lunghezza terminale cavo Carico ammissibile Numero UI
Prezzo/UI
5255000611
1 m 39,800 g 70 mm 550 N
10 pz.
5255000613
3 m 71,500 g 70 mm 550 N
10 pz.
5255000615
5 m 105,200 g 70 mm 550 N
10 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Sezione 7 x 7, diametro fune 2 mm

  • Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata

  • Riduce i tempi e i costi di installazione