Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fune con due asole cucite
- Con un moschettone in acciaio autoblock incorporato
- Lunghezza 20 m
- Ø 11 mm
- Carico di rottura 2500 daN
Conforme alla normativa europea EN 354; DPI di categoria III.
Per la discesa o lavori in ambienti confinati e recupero Può essere utilizzato in combinazione con il treppiede con argano di recupero, discensore, dispositivo Back Up e assorbitore di energia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.