Funi in acciaio
Le funi in acciaio possono essere utilizzate in ambito domestico, ma anche in quelli professionali. Infatti abbiamo a disposizione varie tipologie di funi, che si distinguono per vari gradi di resistenza e anche in base alle loro caratteristiche meccaniche. I cavi di acciaio possono essere utilizzati in vari campi di applicazione. Si prestano molto bene al fai da te e al bricolage, ma vengono impiegati anche nel giardinaggio, nella pesca e in molti altri settori, anche quando devono intervenire i professionisti. Ci sono alcune funi dotate di cinghie di ancoraggio che sono adatte per assicurare prestazioni maggiori, anche quando si ha a che fare con carichi grandi e pesanti.
Le funi in acciaio inox
Il cavo in acciaio inox può essere di diverse misure. Ci sono quelle minime, come per esempio il cavo in acciaio inox da 4 mm, per poi passare ai 6 mm, agli 8 mm e arrivare alle funi in acciaio inox di grande lunghezza, come per esempio la fune in acciaio inox da 10 mm. Queste funi in inox vengono utilizzate anche nei settori industriali. Infatti i diversi spessori si ottengono attraverso l'intreccio di fili metallici di piccolo diametro in una struttura di forma elicoidale, intorno ad un elemento centrale. La classica procedura che si segue per realizzare le funi metalliche in acciaio inox non si differenzia molto da quella che viene utilizzata per le comuni corde. Esistono però diversi tipi di fune in acciaio inox, perché i prodotti si distinguono non soltanto per il materiale impiegato, ma anche per ciò che riguarda la struttura precisa dell'intreccio. Come corda in acciaio inox possiamo ricordare la DIN 3053 in acciaio inossidabile A4 1 x 19, un ottimo cordino in acciaio inox da utilizzare in moltissimi settori.
Le funi in acciaio: le caratteristiche
Anche le funi in acciaio possono avere diverse caratteristiche, a partire dallo spessore di questi elementi di giunzione. Infatti abbiamo per esempio il cavo in acciaio 1 mm e il cavo in acciaio inox da 6 mm. Tra i prodotti che rientrano nella categoria della fune in acciaio possiamo ricordare ad esempio la fune intrecciata a trefoli in acciaio zincato. Fra le caratteristiche importanti che si devono considerare nella scelta di questi prodotti, bisogna tenere conto sicuramente del materiale utilizzato per la struttura portante. Infatti questa può essere costituita dalla fibra polipropilenica, dal metallo oppure direttamente da un cavo inox di diametro inferiore.