Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Furniture handle design D handle MG-ZD 42
- Materiale: Zinco pressofuso
- Grado di lucidatura: Semilucido
- Colore: Bronzo
- Lunghezza: 170 mm
- Larghezza: 10 mm
- Altezza: 27,5 mm
- Dimensioni interasse: 160 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Diametro filettatura: 4 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 10 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.