Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fusibile a lamelle MICRO 2 argento

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fusibile a lamelle MICRO 2 argento

Versione argentata per un migliore riflesso del calore

  • Tensione nominale max: 32 V/CC
  • Temperatura di esercizio min/max: -40 a 125 °C
  • Superficie contatti: Argentato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Corrente max Colore Tensione nominale max Temperatura di esercizio min/max Numero UI
Prezzo/UI
073131305
5 A Marrone 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
0731313075
7.5 A Marrone ocra 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
073131310
10 A Rosso 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
073131315
15 A Turchese 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
073131320
20 A Giallo 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
073131325
25 A Bianco 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
073131330
30 A Verde 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
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
Qualità OEM