Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fusibile a lamelle MAXI Silver

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fusibile a lamelle MAXI Silver

Versione argentata per un migliore riflesso del calore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Corrente max Colore Tensione nominale max Temperatura di esercizio min/max Numero UI
Prezzo/UI
073130130
30 A Verde 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
073130140
40 A Arancio 32 V/CC -40 a 125 °C
073130160
60 A Blu 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
073130170
70 A Marrone 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
073130180
80 A Bianco 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
0731301100
100 A Viola
10 pz.
073130150
50 A Rosso 32 V/CC -40 a 125 °C
10 pz.
073130120
20 A Giallo 32 V/CC -40 a 125 °C
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
Qualità OEM

ISO 8820-3:2002(E)