Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fusibile a lamelle MINI-FLP Silver

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fusibile a lamelle MINI-FLP Silver

Versione argentata per un migliore riflesso del calore

  • Tensione nominale max: 58 V/CC
  • Temperatura di esercizio min/max: -40 a 125 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Corrente max Colore Superficie contatti Tensione nominale max Numero UI
Prezzo/UI
073130204
4 A Rosa Stagnato 58 V/CC
10 pz.
073130207
7.5 A Marrone ocra Argentato 58 V/CC
10 pz.
073130205
5 A Marrone Argentato 58 V/CC
10 pz.
073130210
10 A Rosso Argentato 58 V/CC
10 pz.
073130220
20 A Giallo Argentato 58 V/CC
10 pz.
073130215
15 A Turchese Argentato 58 V/CC
10 pz.
073130225
25 A Bianco Argentato 58 V/CC
10 pz.
073130230
30 A Verde Argentato 58 V/CC
10 pz.
073130203
3 A Viola Stagnato 58 V/CC
10 pz.
073130202
2 A Grigio Argentato 58 V/CC
10 pz.
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
Qualità OEM

Indicazione

Versione 3A e 4A con contatti connettore stagnati