Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fusibile avvitabile MIDI

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fusibile avvitabile MIDI

La guaina in plastica previene la formazione di scintille all'attivazione del fusibile

  • Tensione nominale max: 32 V/DC
  • Temperatura di esercizio min/max: -40 a 125 °C
  • Lunghezza: 41 mm
  • Larghezza: 10 mm
  • Diametro foro: 5,5 mm
  • Materiale della carcassa: PA - Poliammide
  • Materiale: Rame
  • Superficie: Tipo zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Supporto per fusibili Per fusibili avvitabili MIDI

Supporto per fusibili Per fusibili avvitabili MIDI

Fusibile avvitabile MEGA

Fusibile avvitabile MEGA

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Fusibile a lamelle MINI Silver

Fusibile a lamelle MINI Silver

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Frenafiletti a resistenza media

Frenafiletti a resistenza media

Fusibile a lamelle MAXI Silver

Fusibile a lamelle MAXI Silver

Capicorda a crimpare, giunto di testa Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, giunto di testa Isolato in PVC

Supporto per fusibili Per fusibili avvitabili MEGA

Supporto per fusibili Per fusibili avvitabili MEGA

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Presa lamelle Senza isolamento

Presa lamelle Senza isolamento

Connettore di testa per saldatura termorestringente

Connettore di testa per saldatura termorestringente

Fusibile a nastro DIN 72581

Fusibile a nastro DIN 72581

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Connettore di testa a crimpare termorestringente

Frenafiletti ad alta resistenza

Frenafiletti ad alta resistenza

Base autoadesiva

Base autoadesiva

Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle con copertura

Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle con copertura

Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle MAXI

Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle MAXI

Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore a innesto, completamente isolato Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore a pressione Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore a pressione Isolato in PVC

Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Nastro isolante elettrico

Nastro isolante elettrico

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Nastro adesivo in poliestere

Nastro adesivo in poliestere

Contatto elemento di giunzione piatto Standard Power Timer(SPT) 4.8/5.8

Contatto elemento di giunzione piatto Standard Power Timer(SPT) 4.8/5.8

Alloggiamento multi-punto Per capicorda ad innesto lamellare femmina 6,3 x 0,8 mm

Alloggiamento multi-punto Per capicorda ad innesto lamellare femmina 6,3 x 0,8 mm

Elemento di giunzione piatto MINI MIC SRS 1.5

Elemento di giunzione piatto MINI MIC SRS 1.5

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio inox A2-070

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio inox A2-070

Lampadina a siluro

Lampadina a siluro

Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C a punta

Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C a punta

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante VKP® PLUS

Connettore terminale per derivazione a brasare termorestringente Per collegamenti antipolvere e a prova di umidità

Connettore terminale per derivazione a brasare termorestringente Per collegamenti antipolvere e a prova di umidità

Capicorda a crimpare, capicorda ad innesto lamellare maschio Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, capicorda ad innesto lamellare maschio Isolato in PVC

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Raccordo a T per tubo flessibile

Raccordo a T per tubo flessibile

Blocco terminale senza gabbia di protezione

Blocco terminale senza gabbia di protezione

Raccordo per tubo flessibile

Raccordo per tubo flessibile

Tappo di copertura per viti con foro nella testa

Tappo di copertura per viti con foro nella testa

Guanto impregnato in nitrile media densità TOP

Guanto impregnato in nitrile media densità TOP

Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen

Adesivo superrapido Klebfix Easy Pen

Dado a griffe

Dado a griffe

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia

Morsetto a cavallotto

Morsetto a cavallotto

Capicorda a crimpare, connettore rotondo Isolato in PVC

Capicorda a crimpare, connettore rotondo Isolato in PVC

Ruote lamellari in corindone sintetico

Ruote lamellari in corindone sintetico

Spesso acquistato insieme a
Detergente per freni

Detergente per freni

Capicorda di potenza da pinzare

Capicorda di potenza da pinzare

Bottone per fissaggio targa

Bottone per fissaggio targa

Lampadina alogena

Lampadina alogena

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Disco a setole

Disco a setole

Nastro biadesivo forte

Nastro biadesivo forte

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Connettore porta maschio Deutsch serie DT Qualità OEM

Connettore porta maschio Deutsch serie DT Qualità OEM

Detergente per pulizia condizionatori

Detergente per pulizia condizionatori

Porta femmina serie Deutsch serie DT Qualità OEM

Porta femmina serie Deutsch serie DT Qualità OEM

Nastro adesivo in tessuto di poliestere

Nastro adesivo in tessuto di poliestere

Contatto pin Solid Senza isolamento

Contatto pin Solid Senza isolamento

Assorbente per olio

Assorbente per olio

Guaina termoretraibile sottile Privo di adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Privo di adesivo interno

Porta maschio con cuneo di blocco Deutsch serie DT

Porta maschio con cuneo di blocco Deutsch serie DT

Porta femmina con cuneo di blocco Deutsch serie DT

Porta femmina con cuneo di blocco Deutsch serie DT

Detergente per filtro antiparticolato per motore diesel

Detergente per filtro antiparticolato per motore diesel

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Tela abrasiva

Tela abrasiva

Connettore a crimpare termorestringente, giunto di testa HIGH-END

Connettore a crimpare termorestringente, giunto di testa HIGH-END

Nastro adesivo da imballaggio

Nastro adesivo da imballaggio

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Spray avviamento motore Start-Rapid

Spray avviamento motore Start-Rapid

Protettivo sottoscocca in cera PLUS

Protettivo sottoscocca in cera PLUS

Lampadina con attacco in metallo

Lampadina con attacco in metallo

Tubo corrugato isolante, aperto

Tubo corrugato isolante, aperto

Connettore femmina rotondo MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Senza isolamento

Connettore femmina rotondo MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Senza isolamento

Cacciavite TX con lama tonda

Cacciavite TX con lama tonda

Camice protettivo, altri

Camice protettivo, altri

Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Fanale 7 funzioni 24V

Fanale 7 funzioni 24V

Pila a bottone al litio da 3 V

Pila a bottone al litio da 3 V

Grasso vaselina

Grasso vaselina

Vite autoforante ad alette pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante ad alette pias®, testa piana svasata con impronta AW

Fascetta stringitubo  ABA Original, W1

Fascetta stringitubo ABA Original, W1

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Detergente per officina BMF

Detergente per officina BMF

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic