Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fusibile piatto a lamelle ATO

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fusibile piatto a lamelle ATO

  • Tensione nominale max: 32 V/CC
  • Temperatura di esercizio min/max: -40 a 125 °C
  • Superficie contatti: Stagnato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Corrente max Colore Tensione nominale max Temperatura di esercizio min/max Numero UI
Prezzo/UI
0731005
5 A Marrone 32 V/CC -40 a 125 °C
0731004
4 A Rosa 32 V/CC -40 a 125 °C
0731010
10 A Rosso 32 V/CC -40 a 125 °C
07310075
7.5 A Marrone ocra 32 V/CC -40 a 125 °C
0731020
20 A Giallo 32 V/CC -40 a 125 °C
0731015
15 A Turchese 32 V/CC -40 a 125 °C
0731030
30 A Verde 32 V/CC -40 a 125 °C
0731035
35 A Blu 32 V/CC -40 a 125 °C
0731025
25 A Bianco 32 V/CC -40 a 125 °C
0731040
40 A Arancio 32 V/CC -40 a 125 °C
0731001
1 A Nero 32 V/CC -40 a 125 °C
0731003
3 A Viola 32 V/CC -40 a 125 °C
0731002
2 A Grigio 32 V/CC -40 a 125 °C
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
ISO 8820-3