Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fusibile lamellare

I prodotti più popolari nella categoria Fusibile lamellare

Fusibile lamellare per uso professionale

Il fusibile lamellare si potrebbe definire come una sorta di cartuccia che si trova nei circuiti elettrici. In particolare i fusibili a lamella interessano i veicoli. Cerchiamo di capire qual è la funzione del fusibile a lamella, in modo da comprendere come esso possa essere veramente molto importante. Questi elementi sono posizionati tra la fonte di energia, che nel caso, per esempio, degli autoveicoli è rappresentata dalla batteria, e i dispositivi elettrici che si caratterizzano come gli utilizzatori finali. Quindi possiamo dire che questi ultimi sono le lampadine, gli alzacristalli, il clacson, le bobine, i tergicristalli e molti altri componenti elettrici azionati dall'elettricità che si trovano all'interno del veicolo. I fusibili per veicolo di cui stiamo parlando sono posti in genere in apposite scatole che si trovano nell'abitacolo del veicolo oppure nel cofano. Ma da che cosa è composto un fusibile? Cerchiamo di capirne di più anche a questo proposito.

Fusibile ripristinabile: le caratteristiche principali

Parlando di fusibile ripristinabile dobbiamo soffermarci sulla composizione in generale di un fusibile lamellare. Infatti il fusibile è composto da una struttura esterna, che può essere fatta da alcuni materiali, come la plastica, la ceramica o il vetro, e da una struttura interna, costituita da un filamento metallico che è collegato a due terminali di contatto. Questi ultimi si inseriscono nel circuito da proteggere. In realtà possiamo distinguere più dettagliatamente diversi tipi di fusibili, come il fusibile a lamelle mini oppure, per esempio, il fusibile termico ripristinabile, quello elettronico ripristinabile, il fusibile automatico riarmabile o il fusibile a lamelle maxi. Abbiamo parlato esattamente di protezione, perché la funzione fondamentale sulle auto è quella di proteggere i dispositivi elettrici da livelli più alti di corrente che possono essere determinati da sovraccarichi o eventuali cortocircuiti. Si tratta di un funzionamento molto semplice, che consiste nel mettere a rischio il fusibile per non bruciare il dispositivo, che certamente comporterebbe un danno maggiore, oltre che una spesa più consistente da affrontare a livello economico. Il suo funzionamento è molto semplice, perché nel caso in cui viene superato un certo amperaggio nel circuito elettrico il filamento metallico si fonde fino a spezzarsi in due. Così viene interrotto il circuito elettrico e viene bloccato il passaggio di corrente verso il dispositivo che potrebbe subire un danno. Poi, per ripristinare il passaggio di corrente, è sufficiente sostituire il fusibile stesso, che si è bruciato. In questo modo si spenderà soltanto una cifra poco elevata.