Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fusore a gas
Fusore a gas portatile per sciogliere la cera dura in modo rapido e preciso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile
- Il funzionamento senza fili offre una versatilità di applicazione del fusore a gas
- La forma a penna lo rende più facile da maneggiare
- Il fusore a gas è sempre pronto all'uso grazie all'accendino integrato nel coperchio
Regolazione eccellente della temperatura
La temperatura di lavorazione può essere regolata senza spegnere il fusore a gas.
Elevato livello di sicurezza
Il fusore a gas si spegne automaticamente quando viene inserito il tappo.
Il fusore a gas viene fornito vuoto. Quando il fusore a gas viene riempito per la prima volta è necessario il "gas butano", art. n. 0893250001.
Il volume di gas è di 9 ml. Ciò equivale a un tempo di combustione di 60-90 minuti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per applicare la cera dura. Anche per sciogliere, modellare e mescolare le vernici. La temperatura può essere regolata costantemente.
Girare la manopola della temperatura sul segno più (+). Far scorrere il cursore on/off in avanti Ora si dovrebbe percepire la fuoriuscita di gas. Utilizzare quindi la rotella con la pietra focaia per consentire alle scintille di colpire la camera di combustione fino a quando il fusore a gas è acceso. Il flusso di gas può ora essere regolato utilizzando la manopola. È meglio limitare il flusso poiché un flusso più elevato potrebbe danneggiare la cera dura e potrebbe farle perdere colore o lasciare residui sulla punta di fusione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.