Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoformante GEFU® con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura - 1
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura - 2
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoformante GEFU® con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura

DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) senza rivestimento autolubrificante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per un fissaggio sicuro su lamiera sottile (fino a circa 520 N/mm²):


  • Zona di taglio filettatura per la formazione di fori rotondi

  • Geometria sotto testa rotonda speciale per un elevato serraggio e resistenza allo spanamento

  • Sede filettatura autobloccante e priva di gioco => Ridotta probabilità di allentamento della vite => Protezione contro l'allentamento

  • Dentellatura sotto la testa per una maggiore forza di serraggio
Indicazione

L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari!

Area di applicazione
Raccomandazioni sul diametro pre-foro:
Diametro nominaleSpessore della lamiera mmDiametro pre-foro mmCoppia di serraggio Nm
M40,52,62
0,62,92,7
0,853,13,2