Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoformante GEFU® Con testa cilindrica (bassa) e impronta esalobata (Txplus), con dentellatura
DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) senza rivestimento autolubrificante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per un fissaggio sicuro su lamiera sottile (fino a circa 520 N/mm²):
- Zona di taglio filettatura per la formazione di fori rotondi
- Geometria sotto testa rotonda speciale per un elevato serraggio e resistenza allo spanamento
- Sede filettatura autobloccante e priva di gioco => Ridotta probabilità di allentamento della vite => Protezione contro l'allentamento
- Dentellatura sotto la testa per una maggiore forza di serraggio
L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari!
Raccomandazioni sul diametro pre-foro: | |||
Diametro nominale | Spessore della lamiera mm | Diametro pre-foro mm | Coppia di serraggio Nm |
M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
0,6 | 2,9 | 2,7 | |
0,85 | 3,1 | 3,2 | |
Tutte le specifiche sono determinate empiricamente per lamiere di materiale St12 (resistenza alla trazione di circa 350 N/mm²) |
Per un fissaggio sicuro su lamiera sottile (fino a circa 520 N/mm²)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.