Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa cilindrica (bassa) e intaglio a croce
DIN 7500-1 (dimensioni conformi alla norma ISO 7045), forma CE, in acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) con rivestimento autolubrificante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Vantaggi:
Risparmio sui costi
- Eliminazione della maschiatura tradizionale
Formazione del filetto senza taglio delle fibre
Bassa coppia di maschiatura con elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Forma trilobata del diametro del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
Forza di serraggio elevata
- Grazie alla bassa coppia di maschiatura
Elevata capacità di carico
- Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Grazie all'incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Protezione contro l'allentamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)
- Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
Forma una filettatura metrica
- Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari. I valori indicativi per i diametri dei fori sono specificati nella norma DIN 7500-2.
Materiali adatti a questo tipo di avvitamento diretto senza taglio, sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 500 N/mm²), zinco pressofuso, alluminio, rame e leghe di rame ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.