Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000®, testa piana svasata e intaglio a croce Z
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>®</SUP>, testa piana svasata e intaglio a croce Z - 1
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>®</SUP>, testa piana svasata e intaglio a croce Z - 2
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>®</SUP>, testa piana svasata e intaglio a croce Z - 3
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>®</SUP>, testa piana svasata e intaglio a croce Z - 4
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>®</SUP>, testa piana svasata e intaglio a croce Z - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000®, testa piana svasata e intaglio a croce Z

DIN 7500-1 (dimensioni a norma ISO 7046), in acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) con rivestimento autolubrificante

  • Norme: DIN 7500-1
  • Materiale: Acciaio, cementato
  • Superficie: Zincato
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Tipo testa vite: Testa svasata, 90 gradi
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
020976408
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
020976410
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
020976412
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
200 pz.
020976416
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
020976420
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
200 pz.
020976510
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 pz.
020976512
M5 12 mm 9,3 mm 2,7 mm
020976516
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
020976520
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 pz.
020976525
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 pz.
020976610
M6 10 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 pz.
020976612
M6 12 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 pz.
020976616
M6 16 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 pz.
020976620
M6 20 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 pz.
020976625
M6 25 mm 11,3 mm 3,3 mm
020976630
M6 30 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 pz.
020976635
M6 35 mm 11,3 mm 3,3 mm
100 pz.
020976640
M6 40 mm 11,3 mm 3,3 mm
100 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.



Vantaggi:



Risparmio sui costi


  • Eliminazione della filettatura tradizionale


Formazione del filetto senza intaglio



Bassa coppia di maschiatura con maggiore aderenza ai fianchi del filetto


  • Forma trilobata del diametro del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto


Forza di serraggio elevata


  • Grazie alla bassa coppia di maschiatura


Elevata capacità di carico


  • Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto

  • Grazie all'incrudimento del controfiletto (filetto interno)


Protezione contro l'allentamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)


  • Sede filettatura autobloccante e priva di gioco


Forma una filettatura metrica


  • Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
Indicazione

L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari. I valori indicativi per i diametri dei fori sono specificati nella norma DIN 7500-2.