Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa esagonale con bordino
DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) con rivestimento autolubrificante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Vantaggi:
Risparmio sui costi
- Eliminazione della filettatura tradizionale
Formazione del filetto senza taglio delle fibre
Bassa coppia di maschiatura con elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Forma trilobata del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
Forza di serraggio elevata
- Grazie alla bassa coppia di formazione filetto
Elevata capacità di carico
- Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Grazie all'incrudimento del controfiletto (madrevite)
Protezione contro lo svitamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)
- Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
Forma una filettatura metrica
- Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari. I valori indicativi per i diametri dei fori sono specificati nella norma DIN 7500-2.
Materiali adatti a questo tipo di collegamento a vite diretto senza taglio delle fibre, sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 500¬N/mm²), zinco pressofuso, alluminio, rame e leghe di rame ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.