Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa esagonale con bordino
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa esagonale con bordino - 1
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa esagonale con bordino - 2
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa esagonale con bordino - 3
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa esagonale con bordino - 4
Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa esagonale con bordino - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa esagonale con bordino

DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) con rivestimento autolubrificante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 41

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.



Vantaggi:



Risparmio sui costi


  • Eliminazione della filettatura tradizionale


Formazione del filetto senza taglio delle fibre



Bassa coppia di maschiatura con elevata aderenza ai fianchi del filetto


  • Forma trilobata del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto


Forza di serraggio elevata


  • Grazie alla bassa coppia di formazione filetto


Elevata capacità di carico


  • Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto

  • Grazie all'incrudimento del controfiletto (madrevite)


Protezione contro lo svitamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)


  • Sede filettatura autobloccante e priva di gioco


Forma una filettatura metrica


  • Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
Indicazione

L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari. I valori indicativi per i diametri dei fori sono specificati nella norma DIN 7500-2.