Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoformante Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Legno su sottostrutture di metallo. DIN 7500-1, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta, acciaio cementato (-O-), zinco lamellare argento, TXplus
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vite autoformante con testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta per il fissaggio di pianali base su sottostrutture in acciaio
- Superficie: Rivestimento in zinco lamellare argento privo di Cr(VI)
- Protezione anticorrosione: circa 700 ore senza corrosione del metallo di base DIN EN ISO 9227-NSS
Le viti autoformanti formano la madrevite nei fori ciechi pressofusi , fori trapanati, realizzati a laser o punzonate. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene formato ed incrudito.
La punta d'invito del filetto non è adatta per il fissaggio. La parte d'invito del filetto autoformante è 5xP (P = passo della filettatura, diametro M6 P = 1 mm e diametro M8 P = 1,25 mm).
Montaggio del pianale base per rimorchi, aree di carico, aree di stoccaggio, ecc.
- Selezionare il diametro di foratura in base alla resistenza e allo spessore del materiale (vedere anche "Valore di riferimento del diametro del foro")
- Per evitare che il pannello in legno si sollevi durante il processo di avvitamento, è possibile preforare il pannello in legno di 1 mm più grande del diametro nominale della vite
- Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta per una svasatura ottimale della vite nel legno
- Si consiglia di effettuare test preliminari
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.