Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba
Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba - 5
Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba - 1
Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba

DIN 7500-1, testa larga, acciaio cementato (-O-), zinco lamellare nero, TXplus

  • Tipo filettatura x diametro nominale: M8
  • Diametro testa: 22,5 mm
  • Altezza testa: 6 mm
  • Normative: DIN 7500-1
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zinco lamellare nero
  • Azionamento interno: TXP40
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Guida per diametro foro: 7,2 mm
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Tipo testa: Testa a trombetta
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.