Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba
Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba - 1
Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba - 2
Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba - 3
Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba - 4
Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoformante con testa svasata a forma di tromba

DIN 7500-1, testa larga, acciaio cementato (-O-), zinco lamellare nero, TXplus

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Vite autoformante con testa piana svasata larga per il fissaggio di lastre di pavimentazione su sottostruttura in acciaio



Le viti autoformanti formano il controfiletto in fori ciechi, in prefori forati anche a laser, punzonati e stampati in componenti di lamiera. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Queste vengono deformate e incrudite.

Indicazione

La parte iniziale conica della vite non è indicata per il fissaggio. La lunghezza della punta conica è 5XP (P = passo filetto, con diametro M8 P = 1,25 mm).